Juego de accesorios multitool STARLOCK (11 piezas)

Número de artículo: L01850 276
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo L01850 276
EAN / GTIN 045242600663
Número del fabricante 48906090
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Característica:

  • Contenido: 2 hojas de sierra de inmersión de 35 mm, 2 hojas de sierra de inmersión de 65 mm, 1 hoja de sierra de inmersión de 65 mm con dientes japoneses, 2 hojas de sierra de inmersión multimaterial de 28 mm, 2 hojas de sierra de inmersión multimaterial de 43 mm, 1 hoja de sierra de segmentos de 85 mm, 1 espátula fija de 52 mm
  • Contenido del paquete: 11
  • Variante del producto: juego general 11pc - 11pc

Volumen de suministro:

2 hojas de sierra de inmersión de 35 mm, 2 hojas de sierra de inmersión de 65 mm, 1 hoja de sierra sumergible de 65 mm con dentado japonés, 2 hojas de sierra sumergible de 28 mm para múltiples materiales, 2 hojas de sierra sumergible de 43 mm para múltiples materiales, 1 hoja de sierra segmentada de 85 mm, 1 espátula fija de 52 mm.

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra