Sada kleští 3 kusy

Č. pol.: L01850 1249
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L01850 1249
EAN/GTIN 4058546476441
Číslo výrobcu 4932492773
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Obsahuje univerzální kleště 180 mm, boční štípací kleště 160 mm a kleště s dlouhým krkem 205 mm

Charakteristika:

  • Hmotnosť: 0,66kg

Rozsah dodávky:

180 mm kombinované kliešte, 205 mm dlhé okrúhle kliešte, 160 mm bočné kliešte

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka