• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tang set van 3 stuks

Artikelnummer: L01850 1249
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01850 1249
EAN/GTIN 4058546476441
Nummer fabrikant 4932492773
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inclusief universele tang 180 mm, zijsnijtang 160 mm en langnek tang 205 mm

Kenmerk:

  • Gewicht: 0,66 kg

Levering:

180 mm combinatietang, 205 mm lange rondbektang, 160 mm zijkniptang

Diensten en productadviseurs

Meld u aan