SPP 1000 Stříkací pistole na stlačený vzduch

Č. pol.: L01750 335
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Přístroj na stříkání barvy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L01750 335
EAN/GTIN 4007430246011
Číslo výrobcu 601570000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Stříkací pistole pro širokou škálu aplikací: Rozsah dodávky
  • Stříkací pistole s velkým plnicím otvorem, snadno plnitelná a snadno čistitelná

    Rozsah dodávky
  • Euro ostnaté šroubení 1/4″, ARO/Orion ostnaté šroubení 1/4″, ISO ostnaté šroubení 1/4″, kovová přísavka 1 l.

Charakteristika:

  • Pracovní tlak: 6 bar
  • Hmotnost: 0.62 kg
  • Potřeba vzduchu: 200 l/min

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka