SPP 1000 Perslucht-spuitpistool

Artikelnummer: L01750 335
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verfspuitapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01750 335
EAN/GTIN 4007430246011
Nummer fabrikant 601570000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spuitpistool voor veelvoudige toepassingsmogelijkheden: inspuiten en besproeien met koude reinigers, wasmiddelen en spuitolie
  • Zuigbeker met grote vulopening, eenvoudig te vullen en makkelijk te reinigen

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, Metalen zuigbeker 1 l

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6 bar
  • Gewicht: 0.62 kg
  • Luchtverbruik: 200 l/min

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen