M18BIW12-0 AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK

Č. pol.: L00820 361
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00820 361
EAN/GTIN 4002395003266
Číslo výrobcu 4933443590
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Délka pouze 155 mm
  • 1/2˝ čtvercový držák
  • Monitorování jednoho článku
  • Délka pouze 155 mm, ideální pro práci ve stísněných prostorách
  • 4pólový vysoce výkonný motor
  • REDLINK™ elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, Motor a převodovka
  • Odolný kovový kryt převodovky pro dlouhou životnost
  • 1/2 čtvercový držák nářadí
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel nabití baterie a LED kontrolka
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátový přenos energie pro delší životnost a delší servis
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky naprázdno: 2450
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky bez zatížení [min_1]: 0 - 2450
  • Max. Točivý moment [Nm]: 240
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 BIW12-0
  • Počet zdvihů [min_1]: 0 - 3350
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní vybavení: klip na opasek

Rozsah dodávky:

Spona na opasek

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky