M18BIW12-0 CHEIE CU IMPACT CU ACȚIONARE RAPIDĂ

Cod articol: L00820 361
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Număr de acumulatoare incluse 0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol L00820 361
EAN / GTIN 4002395003266
Număr producător 4933443590
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Lungime de numai 155 mm
  • Montare pătrată de 1/2˝
  • Monitorizare cu o singură celulă
  • Lungime de numai 155 mm, ideală pentru lucrul în spații înguste
  • Motor de înaltă performanță cu 4 poli
  • ElectronicăREDLINK™ - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a bateriei, Motor și cutie de viteze
  • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durată de viață mai lungă
  • Suport pentru scule pătrate de 1/2 pătrat
  • Monitorizare cu o singură celulă pentru o durată de viață optimizată și o durată de viață lungă a bateriei
  • Indicator de încărcare a bateriei și lumină LED
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai lungă și un serviciu mai îndelungat
  • Compatibilitate de sistem 100% cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Tehnologie: Perie
  • RPM la ralanti: 2450
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B4)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,9
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă: Nu
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 0 - 2450
  • Viteza maximă de încărcare [min. Cuplu de torsiune [Nm]: 240
  • Min. Viteză de cursă: 0
  • Varianta de produs: M18 BIW12-0
  • Viteza de cursă [min_1]: 0 - 3350
  • Tensiune [V]: 18
  • Caracteristici standard: clemă de centură
  • /ul>.

Livrare:

Agătatoare de centură

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă