M18FIW2P12-0X A.-Sch. 1/2″ rázový utahovák

Č. pol.: L00800 1144
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Napätie akumulátora 18 V
Druh produktu Skrutkovač s príklepom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00800 1144
EAN/GTIN 4058546346379
Číslo výrobcu 4933478446
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Osvětlení třemi LED diodami
  • Kompaktní provedení s délkou pouhých 124 mm
  • Nástavec pro šrouby M18
  • Kompaktní akumulátorový rázový utahovák poskytuje maximální utahovací moment 339 Nm
  • Kompaktní provedení s celkovou délkou 124 mm pro práci ve stísněných pracovních prostorách
  • DRIVE CONTROL® umožňuje rychlé přepínání mezi 4 rychlostními stupni s různým nastavením otáček a krouticího momentu
  • Přesná práce, pomáhá předcházet poškození šroubu a materiálu, pro maximální výkon a nejnáročnější aplikace a pro inteligentní práci; nářadí se automaticky vypne, jakmile je provedeno šroubové spojení
  • Automatická regulace vypínání při ručním upevňování nepoužije větší krouticí moment než 34 Nm, aby se zabránilo přílišnému utažení
  • Tři LED diody zajišťují optimální osvětlení pracovního prostoru
  • 1/2 čtvercový zajišťovací kolík
  • Kovová spona na opasek
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, Elektronika REDLINK Plus® a baterie REDLITHIUM® poskytují vysoký výkon, dlouhou životnost a dlouhou výdrž baterie v náročných aplikacích
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Žádná baterie není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/baterií: 0
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Dle technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,8
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky v klidu [min_1]: 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Max. Točivý moment [Nm]: 102 / 203 / 339 / 34
  • Max. volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 900
  • max. volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 1650
  • max. volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 1650
  • max: 2400
  • max. volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 2400
  • max: 1200
  • min. Volnoběžné otáčky (1. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (2. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (3. rychlostní stupeň): 0
  • min. Volnoběžné otáčky (4. rychlostní stupeň): 0
  • min. Počet zdvihů: 0
  • Varianta výrobku: M18 FIW2P12-0X
  • Počet zdvihů [min_1]: 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

V balení obsah dodávky, No nabíjačka nie sú zahrnuté žiadne batérie. obsah dodávky, HD box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka