Clé à chocs compacte sans fil M18FIW2P12-0X broche 1/2″

Réf.: L00800 1144
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article L00800 1144
EAN / GTIN 4058546346379
Réf. fabricant 4933478446
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Couple exceptionnel de 339 Nm
  • Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés
  • 4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence
  • La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière
  • La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
  • Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
  • Carré 1/2˝ avec fixation à bille
  • Clip de ceinture réversible
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
  • Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : Pas de batterie fournie
  • Batterie : Li-ion
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Fuel
  • Livré : HD Box
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1.8 (M18 B5)
  • Poids avec pack de batteries : 1.8
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Vitesse à vide [min_1] : 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
  • Max. Couple [Nm] : 102 / 203 / 339 / 34
  • max. vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 900
  • max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 1650
  • max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 2400
  • max. vitesse de ralenti (4e vitesse) : 1200
  • min. Vitesse de ralenti (1ère vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de ralenti (3e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de rotation à vide (4e vitesse) : 0
  • min. Vitesse de frappe : 0
  • Variante de produit : M18 FIW2P12-0X
  • Vitesse de frappe [min_1] : 0-1000 / 0-2400 / 0-3500
  • Tension [V] : 18

Livraison:

Pas de piles incluses, Pas de chargeur inclus, Boîtier HD

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier