Horkovzdušná pistole GHG 20-63

Č. pol.: L00590 1092
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Teplovzdušná pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky L00590 1092
EAN/GTIN 3165140889445
Číslo výrobcu 06012A6200
Výrobca/zodpovedná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • horkovzdušná pistole HHU 20-63, výkonný horkovzdušná pistole HHU 20-63 Professional s regulací teploty je ideální pro širokou škálu aplikací
  • Díky dvěma nastavením průtoku vzduchu, dodatečné funkci chlazení při teplotě 50 °C a digitálně nastavitelné regulaci teploty v krocích po 10 °C je mimořádně univerzální
  • Díky výkonnému motoru o příkonu 2.000 W dosahuje GHG 20-63 Professional snadno teploty až 630 °C
  • Pro větší ochranu uživatele a dlouhou životnost nástroje je vybaven funkcí tepelné ochrany, která automaticky vypne topení, ale ventilátor pokračuje v činnosti
  • Tento horkovzdušná pistole je vhodný pro použití v široké škále aplikací vyžadujících průtok horkého vzduchu a je ideální pro renovaci
  • 1,4″ displej GHG 20-63 Professional zajišťuje vysokou úroveň provozní pohodlí
  • Pro zvýšení ochrany uživatele je také vybaven ochrannou rukojetí a může být skladován pro chlazení ihned po použití

Charakteristika:

  • Pracovní teplota: 50 - 630 °C
  • Hmotnost: 0,7 kg
  • Nastavení studené, 50 °C: ne
  • Průtok vzduchu: 150 - 500 l/min
  • Nominální příkon: 2000 W
  • Regulace, průtok vzduchu: 3
  • Plynulá regulace teploty: ne
  • Rozměry nářadí (šířka): 86 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 201 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 245 mm

Rozsah dodávky:

  • Kartonová krabice

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka