Aparat de suflat aer cald GHG 20-63

Cod articol: L00590 1092
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Aparat de suflat aer cald

Identificare și clasificare

Cod articol L00590 1092
EAN / GTIN 3165140889445
Număr producător 06012A6200
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Aparat de suflat aer cald HHU 20-63, puternicul Aparat de suflat aer cald HHU 20-63 Professional cu control al temperaturii este ideal pentru o gamă largă de aplicații
  • Cu două setări ale fluxului de aer, o funcție suplimentară de răcire la 50°C și un control digital al temperaturii reglabil în trepte de 10°C, este extrem de versatil
  • Cu motorul său puternic de 2.000 wați, GHG 20-63 Professional ajunge cu ușurință până la 630 ° C
  • Pentru o mai mare protecție a utilizatorului și o durată lungă de viață a uneltei, aceasta are o funcție de protecție termică care oprește automat încălzirea, dar suflanta continuă să funcționeze
  • Acest Aparat de suflat aer cald este potrivit pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații care necesită flux de aer cald și este ideal pentru renovare
  • Afișarea de 1,4″ a GHG 20-63 Professional asigură un nivel ridicat de confort de operare
  • Pentru o protecție suplimentară a utilizatorului, acesta este echipat, de asemenea, cu un mâner de protecție și poate fi depozitat pentru răcire imediat după utilizare

Caracteristică:

  • Temperatura de lucru: 50 - 630 °C
  • Greutate: 0,7 kg
  • Setare rece, 50°C: nu
  • Debit de aer: 150 - 500 l/min
  • Putere nominală de intrare: 2000 W
  • Control, debit de aer: 3
  • Control continuu al temperaturii: nu
  • Dimensiune (lățime): 86 mm
  • Dimensiune (înălțime): 201 mm
  • Dimensiune (lungime): 245 mm

Livrare:

  • Cutie de carton