Hrot pro hvězdicovou sondu, 0,6 x 21,8 mm 650327

Č. pol.: K650327
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky K650327
Číslo výrobcu K650327
Číslo L L40700 1173
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

S touto sondou lze doplnit konfiguraci vícecestného držáku sondy.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 3,1
  • Kód, zkrácený systém: 01-M5-R0,4-L21,8-ML12,8/4,3-SWC1/0,4-BS11
  • Efektivní délka: 12,8
  • Závit: M5
  • Velikost / rozměr: 0,053 X 0,04 X 0,04 M
  • ITP článek č.: LH M5 006 11 022
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 0,6
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: tvrdokov
  • Qmark článek č.: MSA-0622
  • Renishaw článek č.: A-5555-0086
  • Zeiss článek č.: 600342-8252-000