Lápiz para lápiz de estrella, 0,6 x 21,8 mm 650327

N.º do artigo: K650327
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo K650327
Número do fabricante K650327
Número L L40700 1173
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este palpador puede utilizarse para completar la configuración de un soporte de palpadores multivía.

Característica:

  • ⌀ para llave de espiga: 3,1
  • Código, sistema abreviado: 01-M5-R0,4-L21,8-ML12,8/4,3-SWC1/0,4-BS11
  • Longitud efectiva: 12,8
  • Rosca: M5
  • Tamaño / Dimensión: 0,053 X 0,04 X 0,04 M
  • Artículo nº ITP: LH M5 006 11 022
  • Clase según DIN 5401: Clase 5
  • Bola ∅: 0,6
  • Material de la bola: Rubí
  • Material cuerpo de base: Acero inoxidable
  • Material mango: Metal duro
  • Artículo Qmark nº.: MSA-0622
  • Artículo Renishaw nº.: A-5555-0086
  • Artículo Zeiss núm.: 600342-8252-000