{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | classiX | |
| Označenie výrobcu | Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K | |
| Prevedenie | hladké | |
| Druh produktu | zvierky | |
| Typ objímky | skrutková zvierka | |
| Vyloženie max. | 100 mm | |
| Upínacia sila max. | 5 000 N | |
| Rozpätie max. | 200 mm | |
| Materiál upínacích ramien | oceľ | |
| Hrúbka klznej lišty | 9,5 mm | |
| Šírka klzných líšt | 19,5 mm | |
| Materiál klznej lišty | oceľ | |
| Závitové vreteno | trapézový závit | |
| Druh ovládania | dvojručné | |
| Vhodné pre | drevo; oceľ; plastu | |
| S prítlačnou doskou | áno | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | GS20K | |
| EAN/GTIN | 4008158035291 | |
| Číslo výrobcu | GS20K | |
| Číslo L | L80030 429 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |