{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Type lijmtang | lijmtang | |
| Spanwijdte max. a; b | 200 mm | |
| Reikwijdte max. | 100 mm | |
| Dikte glijrail | 9,5 mm | |
| Breedte glijrails | 19,5 mm | |
| Spankracht max. F | 5.000 N | |
| Serie | classiX | |
| Artikelomschrijving producent | Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K | |
| Uitvoering | glad | |
| Producttype | lijmtangen | |
| Materiaal spanbekken | staal | |
| Materiaal glijrail | staal | |
| Schroefdraad spindel | trapeziumschroefdraad | |
| Type bediening | tweehands | |
| Geschikt voor | hout; kunststof; staal | |
| Met aandrukplaat | ja | |
| Inhoud | losse onderdelen |
| Artikelnummer | GS20K | |
| EAN/GTIN | 4008158035291 | |
| Nummer fabrikant | GS20K | |
| L-nummer | L80030 429 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |