TK technická fréza Z7 − stredná, krížové ozubenie Ø stopky 6 mm AS1020

Č. pol.: GG5075 AS1020
Nastavte cenu 10 ks (15,50 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ozubenie skratka Z7
Druh ozubenia krížové brity
Stupeň jemnosti ozubenia stredný
Rezný materiál HM
Tvar AS1020
Popis tvaru valec s čelným ozubením
⌀ hlavy 9,5 mm
Dĺžka hlavy L1 19 mm
Celková dĺžka 64 mm
Obsah 10
⌀ stopky 6 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG5075 AS1020
EAN/GTIN 4045197730657

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Popis

Prevedenie:

TK frézovacie kolíky s vysokou pevnosťou a stabilitou rezacích hrán. Stopka je vyrobená z ocele, keď je ⌀ hlavy väčší ako ⌀ stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo tvrdých kovov. Univerzálne ozubenie Z7 na odhrotovanie, lámanie hrán, omietanie, zváranie a povrchovú úpravu. Vhodné tak pre manuálne použitie, ako aj v priemyselných robotoch.
⌀ stopky 6 mm.
ako 540750.
Tvar valca (ZYAS), s čelným ozubením.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Obsah:

10 frézovacích kolíkov/zväzok.

Poznámka:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka