Pilnik obrotowy HM, Z7 − średni, uzębienie naprzemianskośne. Ø chwytu 6 mm AS1020

Nr art.: GG5075 AS1020
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 72,77 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
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
oznaczenie uzębienia Z7
rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średnia
Materiał ostrza HM
Kształt AS1020
opis kształtu walcowy z uzębieniem czołowym (ZYAS)
⌀ główki 9,5 mm
długość główki L1 19 mm
długość całkowita 64 mm
zawartość 10
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5075 AS1020
EAN / GTIN 4045197730657

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki obrotowe HM o dużej ciągliwości i stabilności krawędzi ostrza. Uchwyt składa się ze stali, jeśli średnica głowicy jest większa od średnicy uchwytu, w przeciwnym przypadku jest on nawet wykonany z węglika spiekanego. Uzębienie uniwersalne Z7 do usuwania zadziorów, łamania krawędzi, rąbania, obróbki połączeń spawanych i powierzchni. Zarówno do zastosowania ręcznego, jak i w przemysłowym zastosowaniu robotów.
⌀ chwytu 6 mm
jak 540750.
Kształt walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.

Zastosowanie:

Zarówno w zastosowaniach ręcznych, jak i przemysłowych zastosowaniach automatycznych nadaje się niemalże do wszystkich materiałów. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, oczyszczania spoin i obróbki płaszczyzn.

Zawartość:

10 trzpieni frezowych / wiązka

Wskazówka:

Wydawane tylko w zastawach, nie indywidualnie! Informacje do zamówienia: 1 zestaw = 1 wiązka

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka