{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiSiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,4×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,7 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Obsah | 5 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | GG2994 10 | |
EAN/GTIN | 4062406625405 |