{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Pro Inox | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0100 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Diametrul cozii | 10 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Diametru tăiş | 10 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Diametru corp | 9,7 mm | |
| Lungime de tăiere | 22 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 38 grad | |
| Numărul de versiuni de colț | 1 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Lăţime teşitură | 0,2 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 30 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare pe colţ; Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare); Frezarea canalelor | |
| Inel colorat | albastru | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2 | |
| Adâncime de tăiere max. | 10 mm; 22 mm |
| Cod articol | GG2994 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406625405 | |
| Număr producător | GG2994 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |