TK fréza HOLEX Pro INOX M HPC 5

Č. pol.: GG2991 5
Nastavte cenu 5 ks (13,20 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Inox
⌀ rezných hrán DC 5 mm
Povrchová úprava TiSiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 9 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Farebný krúžok modrá
Obsah 5
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2991 5
EAN/GTIN 4062406619589

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Vynikajúca životnosť nástroja vo svojej triede pri obrábanínehrdzavejúcich ocelí vďaka inovatívnej povrchovej úprave a geometrii. Špeciálne pre nehrdzavejúce ocele vo vysokovýkonnom rozsahu, napr. B. Duplex. Optimálny rezný výkon vďaka vysokým rezným rýchlostiam.
Ako č. 202991.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka