• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza HOLEX Pro Inox M HPC, tvrdokov, 5 ks

Artiklové číslo: GG2991 5
Nastavit cenu 5 Pieces (CZK 390,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada Pro Inox
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 6 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu Dc 5 mm
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka břitu, řezné hrany Lc 9 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 38 stupeň
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 9 mm
Celková délka L 54 mm
Funkční délka 9 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu max. L2 9 mm; 7,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2991 5
EAN / GTIN 4062406619589
Číslo výrobce GG2991 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Vynikající životnost ve své třídě při obrábění korozivzdorných ocelí díky inovativnímu povlaku a geometrii. Speciálně pro nerezové oceli ve vysokovýkonném rozsahu, např. Duplex. Optimální řezný výkon díky vysokým řezným rychlostem.
Jako č. 202991.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny