{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HB7020 | |
Lamač triesok | SM | |
Počet kusov | 30 | |
Hĺbka rezu ap | 0,55 mm - 3,75 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 125 mm/min - 280 mm/min | |
Obsah | 250762 HB7020 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG150608 | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2535 150608/30 | |
EAN/GTIN | 4067263092872 |