Vymeniteľná rezná doštička, stredné opracovanie DNMG 150604/30

Č. pol.: GG2535 150604/30
Nastavte cenu 30 ks (9,40 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač triesok SM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,25 mm - 3,75 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 125 mm/min - 280 mm/min
Obsah 250760 HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG150604
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2535 150604/30
EAN/GTIN 4067263092858

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka