Výhodné balenie otočných rezných platničiek, stredné obrábanie WNMG 30 kusov HB7010-2

Č. pol.: GG2484 060404
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (5,97 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Nastavte cenu 30 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010-2
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SM
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 0,3 mm - 4 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 140 mm/min - 440 mm/min
Obsah 252062 HB7010-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMG 060404
Uhlový Polomer 1,2 mm
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Hĺbka rezu ap min 0,8 mm
Hĺbka rezu ap max 2,75 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2484 060404
EAN/GTIN 4067263092278
Číslo výrobcu GG2484 060404
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky