Voordeelverpakking WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks HB7010-2

Artikelnummer: GG2484 060404
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (5,97 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs instellen 30 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7010-2
Snedecondities continu
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,3 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 140 mm/min - 440 mm/min
Inhoud 252062 HB7010-2
ISO-code wisselplaat WNMG 060404
Hoekradius 1,2 mm
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,8 mm
Snijdiepte ap max 2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2484 060404
EAN/GTIN 4067263092278
Nummer fabrikant GG2484 060404
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten