{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 2 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Dĺžka rezu Lc | 4 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Tvar hriadeľa | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Obsah | 5 | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | GG1264 2 | |
EAN/GTIN | 4045197906946 | |
Číslo výrobcu | GG1264 2 |