TK mini fréza 1,3

Č. pol.: GG1264 1,3
Nastavte cenu 5 ks (10,52 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 1,3 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Dĺžka britov Lc 3 mm
Celková dĺžka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tvar stopky HA
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,005 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,006 mm
Obsah 5
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1264 1,3
EAN/GTIN 4045197906885

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stopka v súlade s DIN 6535 HB. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.
Ako č. 202264.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka