TK rádiusová fréza 6

Č. pol.: GG1125 6
Nastavte cenu 5 ks (10,76 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
682 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 6 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Dĺžka britov Lc 10 mm
Polomer R 3 mm
Celková dĺžka L 54 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,033 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,037 mm
Obsah 5
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1125 6
EAN/GTIN 4045197736055

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
350
Hliník > 10 % si
N
250
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
140
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
Oceľ < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Ako č. 207125.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ h10 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka