VHM-volradiusfrees 6 mm

Artikelnummer: GG1125 6
Prijs instellen 5 Stuk (10,76 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
701 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Snijlengte Lc 10 mm
Radius R 3 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,033 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,037 mm
Inhoud 5
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG1125 6
EAN/GTIN 4045197736055

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
350
Aluminium > 10% Si
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
160
Staal < 750 N/mm²
P
140
Staal < 900 N/mm²
P
130
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
70
Staal < 55 HRC
H
50
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Als nr. 207125.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ h10 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen