Přesná váha FEJ 62K-4DM, rozsah vážení 6200 g; 62000 g, odečitatelnost 0,1 g; 1 g

Č. pol.: FEJ 62K-4DM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FEJ 62K-4DM
EAN/GTIN 4045761311329
Číslo výrobcu FEJ 62K-4DM

Popis

Popis:

Ukazatel z nerezové oceli s krytím IP65, hygienický a snadno čistitelný
Kovové pouzdro: robustní a stabilní
Pro splnění požadavků farmaceutického průmyslu je váha vybavena systémem správy uživatelů, který umožňuje zřetelnou identifikaci uživatele a chrání před neoprávněným přístupem.
Intuitivní filozofie ovládání prostřednictvím informačního řádku na displeji
Volně přiřaditelná funkční tlačítka umožňují individuální nastavení stupnice
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Podporuje integritu dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy, ...).
Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 16,5 mm
Rozměry vážicí plochy Š×H 350×400 mm, nerezová ocel
Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 290×180×80 mm
Celkové rozměry Š×H×V 350×520×170 mm
Čistá hmotnost cca 19 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Vhodné výrobky

Príslušenstvo