Bezpečnostná obuv biela 46

Č. pol.: FD84WHR46
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky FD84WHR46
EAN/GTIN 5036108355464
Číslo výrobcu FD84WHR46
Číslo L L01840 105077
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

FD84 Food Wellington nabízí antibakteriální vložku a je odolný vůči olejům, tukům, organickým rozpouštědlům a různým chemikáliím, takže je ideální pro použití v potravinářském průmyslu. Vyvýšené tvarování napomáhá lepší odolnosti proti oděru, zatímco robustní konstrukce zajišťuje, že v extrémních povětrnostních podmínkách nedojde k prasknutí nebo prasknutí.

Charakteristika:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Materiál:

Horní: Mono PU
Horní informace: Jednohustotní PU
Podrážka: Mono PU
Informace o podrážce: Jednohustotní PU