Ghete din Poliuretan Safety Wellington S4 CI FO White 46 R

Cod articol.: FD84WHR46
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol FD84WHR46
EAN / GTIN 5036108355464
Număr producător FD84WHR46
L-Număr L01840 105077
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

FD84 Food Wellington oferă o căptușeală antibacteriană și este rezistentă la uleiuri, grăsimi, solvenți organici și o varietate de substanțe chimice, făcându-l ideal pentru utilizarea în industria alimentară. Conturarea ridicată ajută la o rezistență mai bună la abraziune, în timp ce construcția robustă nu asigură ruperea sau fisurarea în condiții meteorologice extreme.

Caracteristică:

  • Excellent cold insulation properties down to -17°C
  • Fully waterproof
  • Enhanced tread pattern for a better traction on uneven terrain
  • Additional orthopedic, washable, antibacterial, removable footbeds with arch support and shock absorbing heel cushioning
  • Protective steel toecap
  • Fuel and oil resistant outsole
  • SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
  • 100% Waterproof to keep feet dry
  • Cold insulation
  • Anti-static footwear
  • Energy absorbing seat region
  • CE certified
  • UKCA marked

Material:

Partea superioară: Mono PU
Informații despre partea superioară: Densitate unică
Talpă exterioară: Mono PU
Informații despre talpă: Densitate unică