Bezpečnostní obuv S2 ESD 106 VITALITY XXB 46

Č. pol.: ESD 106 VITALITY XXB 46
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť obuvi EÚ 46
Druh produktu Bezpečnostné topánky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ESD 106 VITALITY XXB 46
EAN/GTIN 4044348524329
Číslo výrobcu ESD 106 VITALITY XXB 46
Číslo L L00780 1152

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Celokožená hladká kůže se snadnou údržbou
  • Hliníková špička
  • Funkční podšívka z prodyšné textilie a mikrovlákna
  • Měkká podšívka vampu z pravé kůže
  • Vyměnitelná komfortní stélka ERGO-COOL® ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Systém SECURA VARIO®
  • Podešev TPU VX ESD