Lage veiligheidsschoen S2 ESD 106 VITALITY XXB 46

Artikelnummer: ESD 106 VITALITY XXB 46
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie VITALITY
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ESD 106 VITALITY XXB 46
EAN/GTIN 4044348524329
Nummer fabrikant ESD 106 VITALITY XXB 46
L-nummer L00780 1152

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk glad leer
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-COOL® ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool TPU VX ESD