Police

Č. pol.: E9303ETAW
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E9303ETAW
EAN/GTIN 4017976293035
Číslo výrobcu E9303ETAW

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z elektricky vodivé dřevotřísky podle DIN 68765, světle šedé. Dodatečná nebo snížená cena.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1200
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 42
Celková nosnost (kg): 50
Barva: světle šedá