Vyztužující vzpěry ESD pro regálové vozíky

Č. pol.: E9101VK
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nasadzovací podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E9101VK
EAN/GTIN 4017976581019
Číslo výrobcu E9101VK
Číslo L L90070 382

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Tyto elektricky vodivé vzpěry v břidlicově šedé barvě se jednoduše přišroubují pod stávající polici. Tím se stabilizuje konstrukce a zvyšuje nosnost polic. Police, která leží nad ztužujícími vzpěrami, unese 110 kg namísto 50 kg díky podpoře. Elektrická vodivost je zachována. Na jeden regálový vozík ESD se dodává 1 pár.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1000
Celková šířka (mm): 28
Barva: břidlicově šedá