ESD-Verstevigingsstangen

Artikelnummer: E9101VK
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetsteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E9101VK
EAN/GTIN 4017976581019
Nummer fabrikant E9101VK
L-nummer L90070 382

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Deze elektrostatisch geleidende stangen in donkergrijs worden eenvoudig onder een bestaande plank geschroefd. Dit stabiliseert de opbouw en verhogen het draagvermogen van de etages. De etage die boven de verstevigingsstangen ligt, draagt door de ondersteuning 110 kg i.p.v. 50 kg. De elektrische geleiding blijft daarbij behouden. 1 Paar per ESD-wagen wordt meegeleverd.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1000
Totale breedte (mm): 28
Kleur: grijs