Vkládací rukojeť

Č. pol.: E8121ETAW
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E8121ETAW
EAN/GTIN 4017976081212
Číslo výrobcu E8121ETAW
Číslo L L90080 1286

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z nosných, tuhých sendvičových panelů, povrchový dekor buk. Nosnost na jednu polici 120 kg. Výška krabice 60 mm. Dodatečná nebo snížená cena.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 1000
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 60
Celková nosnost (kg): 120
Barva: dekor buk