Caseta de inserție

Cod articol: E8121ETAW
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol E8121ETAW
EAN / GTIN 4017976081212
Număr producător E8121ETAW
L-Număr L90080 1286

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din panouri sandwich rigide, portante, cu suprafață decorată cu fag. Capacitate de încărcare pe raft 120 kg. Înălțimea cutiei 60 mm. Preț suplimentar sau redus.

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 1000
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 60
Capacitate totală de încărcare (kg): 120
Culoare: decor fag