Podperné rameno 5° s dĺžkou 600 mm

Č. pol.: E4617TA
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky E4617TA
EAN/GTIN 4017976346250
Číslo výrobcu E4617TA
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • Príslušenstvo

Popis:

  • S týmto samostatným, 5° nakloneným oporným ramenom možno vozíky na rameno doplniť podľa potreby a individuálne.
  • Materiál pre montáž na nosný ramenný nosič je zahrnutý v rozsahu dodávky.

Charakteristika:

  • Dĺžka police (mm): 600
  • Celková dĺžka (mm): 665
  • Celková šírka (mm): 110
  • Celková výška (mm): 75
  • Farba: žiarivo modrá
  • Prevedenie: jednostranná

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka