• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tragarm 5° 600 mm lang

Artikel-Nr.: E4617TA
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,48 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer E4617TA
EAN / GTIN 4017976346250
Herstellernummer E4617TA
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zubehör

Beschreibung:

  • Mit diesem einzelnen, 5° geneigten Tragarm lassen sich Tragarmwagen beliebig und individuell ergänzen.
  • Material zum Anbau am Tragarmwagen ist im Lieferumfang enthalten.

Merkmal:

  • Ladeflächenlänge (mm): 600
  • Gesamtlänge (mm): 665
  • Gesamtbreite (mm): 110
  • Gesamthöhe (mm): 75
  • Farbe: brillantblau
  • Ausführung: einseitig