• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Barre de portée 5° horizontale 600 mm

Réf.: E4617TA
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article E4617TA
EAN / GTIN 4017976346250
Réf. fabricant E4617TA
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • accessoires

Description:

  • Avec cette barre de portée unique, 5° incliné, les chariots cantilever peuvent être complétés comme vous le souhaitez et individuellement.
  • Le matériel de montage sur le chariot cantilever est inclus dans la livraison.

Caractéristique(s):

  • Longueur de surface utile (mm): 600
  • Longueur totale (mm): 665
  • Largeur totale (mm): 110
  • Hauteur totale (mm): 75
  • Couleur: bleu
  • Configuration: une face