Adaptér točivého momentu/úhlu 27 - 135 Nm

Č. pol.: E.506-135S
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E.506-135S
EAN/GTIN 3148519036053
Číslo výrobcu E.506-135S
Číslo L L60130 6827

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krouticí moment: ± 3 % mezi 20 a 100 % kapacity klíče
  • Úhel: ± 2°
  • Režim měření: vrchol nebo následník
  • Počítadlo cyklů
  • Klávesnici lze uzamknout, obsluha má přístup pouze k volbě programu a ukládání výsledků
  • Jednotky měření: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm a stupně
  • Možnost přednastavení 9 hodnot krouticího momentu a/nebo úhlu
  • Paměť na 50 hodnot
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem v plastovém kufříku.

Charakteristika:

  • Síla [N.m]: 27 - 135,0
  • Rozlišení: 0,1