ADAPTATEUR COUPLE ANGLE 135NM

Réf.: E.506-135S
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article E.506-135S
EAN / GTIN 3148519036053
Réf. fabricant E.506-135S
Article hors catalogue L60130 6827

Description

Description:

  • Forces du produit: Couple: ± 3 % entre 20 et 100 % de la capacité de la clé
  • Angle: ± 2°
  • Mode de mesure: crête ou suiveur
  • Compteur de cycles
  • Clavier verrouillable, l'opérateur n'a accès qu'à la sélection du programme et à la mémorisation des résultats
  • Unité de mesure: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm et degrés
  • Possibilité de prérégler 9 valeurs de couple et/ou d'angle
  • Mémoire pour 50 valeurs
  • Livré avec un certificat d'étalonnage dans une mallette en plastique.

Caractéristique(s):

  • Puissance [N.m]: 27 - 135,0
  • Résolution: 0,1