Sada nůžek Ideal v rolovacím kufříku DSET29-15

Č. pol.: DSET29-15
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DSET29-15
EAN/GTIN 4010220031339
Číslo výrobcu DSET29-15
Číslo L L80050 13

Popis

Popis:

  • Pro souvislé rovné a figurální řezy
  • Kompaktní střižná hlava: vysoká manévrovatelnost pro figurální řezy
  • ERGO rukojeť pro práci bez únavy
  • D29ASS-2: optimalizovaný poměr pák: o 25 % menší námaha, optimalizovaná geometrie střihu: bez prokluzování i bez vroubkování
  • D15A: nová geometrie střižné hlavy zajišťuje obrovskou manévrovatelnost - ideální pro obzvláště malé poloměry a těžko přístupné oblasti, optimalizovaný poměr pák s nejmenší konstrukcí zaručuje 100 % výkon při nízké námaze.

Charakteristika:

  • Osazení: 1 x D29ASS-2, 1 x D29ASSL-2 a 1 x D15A v sáčku

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)