• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

simturn DX vyměnitelná destička, trapézový závit, částečný profil, vnitřní, Dmin=16 mm, P=4 mm

Č. pol.: D16.2240.01 ML X800
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky D16.2240.01 ML X800
EAN/GTIN 4069769151237
Číslo výrobcu ACCXX800
Číslo L L23830 1502
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Trapézový závit, dílčí profil, vnitřní
Dmin=16 mm, P=4 mm

Technické parametry:

  • t = 2,25 mm
  • S = 4,0 mm
  • f = 9,7 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • w = 1,33 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • b = 5,50 mm
  • Stoupání (od) = 4,0 mm
  • Od velikosti závitu = 22,0
  • a = 15,2 mm