• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simturn DX snijplaat, trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen, Dmin=16 mm, P=4 mm

Artikelnummer: D16.2240.01 ML X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D16.2240.01 ML X800
EAN/GTIN 4069769151237
Nummer fabrikant ACCXX800
L-nummer L23830 1502
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Trapeziumschroefdraad, deelprofiel, binnen
Dmin = 16 mm, P = 4 mm

Technische parameters:

  • t = 2,25 mm
  • S = 4,0 mm
  • f = 9,7 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • w = 1,33 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • b = 5,50 mm
  • Helling (vanaf) = 4,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = 22,0
  • a = 15,2 mm