plaquita de corte simturn DX, rosca trapezoidal, perfil parcial, interior, Dmin=16 mm, P=4 mm

Número de artículo: D16.2240.01 ML X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo D16.2240.01 ML X800
EAN / GTIN 4069769151237
Número del fabricante ACCXX800
Número L L23830 1502
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Plaquita de corte SIMTEK simturn DX
Rosca trapezoidal, perfil parcial, interior
Dmin=16 mm, P=4 mm

Parámetros técnicos:

  • t = 2,25 mm
  • S = 4,0 mm
  • f = 9,7 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 16,0 mm
  • w = 1,33 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • b = 5,50 mm
  • Paso (desde) = 4,0 mm
  • A partir de tamaño de rosca = 22,0
  • a = 15,2 mm