• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Oblečenie Čierna

Č. pol.: CS20BKR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky CS20BKR
EAN/GTIN 5036108227075
Číslo výrobcu CS20BKR
Číslo L L01840 102941
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato fleece Balaclava je praktickým doplňkem každé zimní sady. Měkká fleece textilie chrání hlavu a obličej v náročných povětrnostních podmínkách.

Charakteristika:

  • Větruodolné k ochraně proti mírnému větru
  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;