• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fleece-Sturmhaube Schwarz

Artikel-Nr.: CS20BKR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer CS20BKR
EAN / GTIN 5036108227075
Herstellernummer CS20BKR
L-Nummer L01840 102941
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Fleece-Sturmhaube ist die perfekte Ergänzung zu allen Winterbekleidungen. Das weiche Fleece schützt das Gesicht und den Kopf auch unter extremen Bedingungen.

Merkmal:

  • Windbeständig zum Schutz vor Auskühlung
  • Anti Pilling Fleece
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung
Gewicht der Hülle gm: 190
Gewicht der Hülle oz: 5.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;